用途建設業、土木業、設備工事・管理業、軽作業、現場作業全般
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
色ネイビー
サイズL
エコマーク認定認定
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)50
袖丈(cm)57
着丈(cm)66
機能消臭・帯電
素材エコ制電裏綿ソフトツイル(再生PET繊維57%使用)
名入れ可
エコマーク認定番号19 103 132