エコ・製品制電ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28841480 品番A-8120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
A-1820の後継品
背中に腕の動きをサポートするアクションプリーツ入り
左胸ペン差し付きポケット
左胸と背中に視認性を上げる反射テープ付き
背中にタフタの当て布付き
両脇はモノが落ちにくい逆玉縁ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
再生PET繊維57%使用

用途建設業、土木業、設備工事・管理業、軽作業、現場作業全般 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン ネイビー サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル90・綿10 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能消臭・帯電 素材エコ制電裏綿ソフトツイル(再生PET繊維57%使用) 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする