ストレッチ 半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズLL 注文コード28842925 品番A-9070
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
右胸に野帳も入るファスナーポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット
両脇にペットボトルも入るマルチポケット
背中と両袖に視認性を上げる反射素材を使用
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き

用途建設業、土木業、農林業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般 種別半袖ジャケット ブラック サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 着丈(cm)64 機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする