65600 ブルゾン 65600 Asahicho(旭蝶繊維) 28843274 65600 ブルゾン 65600 Asahicho(旭蝶繊維) 28843274 65600 ブルゾン 65600 Asahicho(旭蝶繊維) 28843274

ブルゾン 65600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28843274 品番 65600
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

水滴の付着を軽減する、持続撥水素材(タクティーム)を使用し長時間の降雨に優れた効果を発揮する防寒着です。

ブルー サイズS 機能タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、耐水度10000mm/cm2(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m2/24hr(JIS L1099 A-1法) 仕様左胸止水ファスナー付ポケット 配色カン止め、前立水切返し仕様 チンガード付、衿裏ダイヤ柄起毛トリコット、ポケット口水切返し仕様、カフス樹脂タブ カフス裏フリース仕様、アウトフード、左袖ペン差し付、ラグラン袖、内ポケット付き、脇シャーリング、デザイン反射プリント(胸ポケット・背中) 種別ブルゾン 胸囲(cm)122 着丈(cm)62 裄丈(cm)81 素材表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする