色ブルーサイズM機能タクティームブロックドビー、TACTEEM:持続撥水素材、特殊加工糸による高い水滴ころがり性、裏側ラミネーション(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、耐水度10000mm/cm2(JIS L1092 A法)、透湿度5000g/m2/24hr(JIS L1099 A-1法)仕様左胸止水ファスナー付ポケット 配色カン止め、前立水切返し仕様 チンガード付、衿裏ダイヤ柄起毛トリコット、ポケット口水切返し仕様、カフス樹脂タブ カフス裏フリース仕様、アウトフード、左袖ペン差し付、ラグラン袖、内ポケット付き、脇シャーリング、デザイン反射プリント(胸ポケット・背中)種別ブルゾン胸囲(cm)126着丈(cm)64裄丈(cm)84素材表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(胴裏:ディンプルメッシュ/袖裏タフタ)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン