ブルゾン 65000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28844035 品番 65000
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

スポーティスタイルの防水防寒です。

ネイビー サイズLL 機能リップストップ、裏面PUコーティング、耐水度3000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度2000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、水を弾く透湿防水素材 仕様右胸ポケット止水ファスナー付き、アウトフード、両脇ポケット逆玉仕様、チンガード&前立て切り返し、衿裏トリコット起毛、前立て切り返し、内ポケット付、袖ペン差し付、片布付、シームテープ、反射プリント(肩部前後+両膝部)、反射パイピング(袖部) 種別ブルゾン 胸囲(cm)134 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛/タフタ ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%、樹脂ファスナー(引き手:金属)、金属ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする