曜日別特売
65000 ブルゾン 65000 Asahicho(旭蝶繊維) 28844078

 

65000 ブルゾン 65000 Asahicho(旭蝶繊維) 28844078
65000 ブルゾン 65000 Asahicho(旭蝶繊維) 28844078
65000 ブルゾン 65000 Asahicho(旭蝶繊維) 28844078
65000 ブルゾン 65000 Asahicho(旭蝶繊維) 28844078
65000 ブルゾン 65000 Asahicho(旭蝶繊維) 28844078
65000 ブルゾン 65000 Asahicho(旭蝶繊維) 28844078
65000 ブルゾン 65000 Asahicho(旭蝶繊維) 28844078

ブルゾン 65000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
ネイビー
内容量1着注文コード28844078品番65000
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,549
販売価格(税別)
9,590

スポーティスタイルの防水防寒です。

ネイビーサイズ6L機能リップストップ、裏面PUコーティング、耐水度3000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度2000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、水を弾く透湿防水素材仕様右胸ポケット止水ファスナー付き、アウトフード、両脇ポケット逆玉仕様、チンガード&前立て切り返し、衿裏トリコット起毛、前立て切り返し、内ポケット付、袖ペン差し付、片布付、シームテープ、反射プリント(肩部前後+両膝部)、反射パイピング(袖部)種別ブルゾン胸囲(cm)154肩幅(cm)62袖丈(cm)67着丈(cm)78素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛/タフタ ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%、樹脂ファスナー(引き手:金属)、金属ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする