色ネイビー
サイズS
機能リップストップ、裏面PUコーティング、耐水度3000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度2000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、水を弾く透湿防水素材
股下(cm)76
仕様前立て切り返し、両脇ポケット逆玉仕様、裾マジックテープアジャスター付、片布付、裏地膝上トリコット起毛、脇シャーリング、反射プリント(肩部前後+両膝部)、反射パイピング
種別ノータックパンツ
ウエスト(cm)65〜73
素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛/タフタ ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%