65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844394 65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844394 65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844394 65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844394 65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844394

パンツ(ノータック) 65200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28844394 品番 65200
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

スポーティスタイルの防水防寒です。

ネイビー サイズLL 機能リップストップ、裏面PUコーティング、耐水度3000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度2000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、水を弾く透湿防水素材 股下(cm)76 仕様前立て切り返し、両脇ポケット逆玉仕様、裾マジックテープアジャスター付、片布付、裏地膝上トリコット起毛、脇シャーリング、反射プリント(肩部前後+両膝部)、反射パイピング 種別ノータックパンツ ウエスト(cm)88〜95 素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛/タフタ ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする