曜日別特売
65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844437

 

65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844437
65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844437
65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844437
65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844437
65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844437

パンツ(ノータック) 65200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ6L
ウエスト(cm)130~145
内容量1本注文コード28844437品番65200
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

スポーティスタイルの防水防寒です。

ネイビーサイズ6L機能リップストップ、裏面PUコーティング、耐水度3000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度2000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、水を弾く透湿防水素材股下(cm)76仕様前立て切り返し、両脇ポケット逆玉仕様、裾マジックテープアジャスター付、片布付、裏地膝上トリコット起毛、脇シャーリング、反射プリント(肩部前後+両膝部)、反射パイピング種別ノータックパンツウエスト(cm)130~145素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛/タフタ ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする