65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844464 65200 パンツ(ノータック) 65200 Asahicho(旭蝶繊維) 28844464

パンツ(ノータック) 65200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28844464 品番 65200
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

スポーティスタイルの防水防寒です。

オレンジ サイズM 機能リップストップ、裏面PUコーティング、耐水度3000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度2000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、水を弾く透湿防水素材 股下(cm)76 仕様前立て切り返し、両脇ポケット逆玉仕様、裾マジックテープアジャスター付、片布付、裏地膝上トリコット起毛、脇シャーリング、反射プリント(肩部前後+両膝部)、反射パイピング 種別ノータックパンツ ウエスト(cm)73〜80 素材表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛/タフタ ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする