ブルゾン E61000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28844577 品番 E61000
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

ソフトな風合いと高い防水性をプラスし、反射テープ使用で夜間の視認性も確保した防水防寒です。

ネイビー サイズ3L 機能帯電防止素材、ダイヤドビー(フィルムラミネート)、ウェーブロン、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、エコ商品、撥水加工、防水仕様 仕様アウトフード、傷つけ防止設計 ボタン・ファスナー隠し仕様、両脇ポケット内ファスナー付ダブルポケット逆玉仕様、チンガード、左袖ペン差し付、衿裏フリース、内ポケット、前立て切り返し、袖ポケット(雨ブタ付)、片布付、シームテープ、再帰反射テープ使用 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)138 肩幅(cm)56 袖丈(cm)65 着丈(cm)72 素材表面:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、裏面:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする