色ネイビー
サイズ5L
機能帯電防止素材、ダイヤドビー(フィルムラミネート)、ウェーブロン、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、エコ商品、撥水加工、防水仕様
仕様アウトフード、傷つけ防止設計 ボタン・ファスナー隠し仕様、両脇ポケット内ファスナー付ダブルポケット逆玉仕様、チンガード、左袖ペン差し付、衿裏フリース、内ポケット、前立て切り返し、袖ポケット(雨ブタ付)、片布付、シームテープ、再帰反射テープ使用
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)148
肩幅(cm)60
袖丈(cm)66
着丈(cm)76
素材表面:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、裏面:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095