曜日別特売
E61100 コート E61100 Asahicho(旭蝶繊維) 28844744

E61100 コート E61100 Asahicho(旭蝶繊維) 28844744
E61100 コート E61100 Asahicho(旭蝶繊維) 28844744

コート E61100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード28844744品番E61100
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

ソフトな風合いと高い防水性をプラスし、反射テープ使用で夜間の視認性も確保した防水防寒です。

ネイビーサイズ4L機能帯電防止素材、ダイヤドビー(フィルムラミネート)、ウェーブロン、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、エコ商品、撥水加工、防水仕様仕様アウトフード、傷つけ防止設計 ボタン・ファスナー隠し仕様、両脇ポケット内ファスナー付ダブルポケット逆玉仕様、チンガード、左袖ペン差し付、衿裏フリース、内ポケット、前立て切り返し、袖ポケット(雨ブタ付)、片布付、シームテープ、再帰反射テープ使用種別コートエコマーク認定認定胸囲(cm)144肩幅(cm)60袖丈(cm)64着丈(cm)88素材表面:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、裏面:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする