曜日別特売
E61100 コート E61100 Asahicho(旭蝶繊維) 28844814

E61100 コート E61100 Asahicho(旭蝶繊維) 28844814
E61100 コート E61100 Asahicho(旭蝶繊維) 28844814
E61100 コート E61100 Asahicho(旭蝶繊維) 28844814
E61100 コート E61100 Asahicho(旭蝶繊維) 28844814
E61100 コート E61100 Asahicho(旭蝶繊維) 28844814

コート E61100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
グリーン
内容量1着注文コード28844814品番E61100
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

ソフトな風合いと高い防水性をプラスし、反射テープ使用で夜間の視認性も確保した防水防寒です。

グリーンサイズ3L機能帯電防止素材、ダイヤドビー(フィルムラミネート)、ウェーブロン、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、エコ商品、撥水加工、防水仕様仕様アウトフード、傷つけ防止設計 ボタン・ファスナー隠し仕様、両脇ポケット内ファスナー付ダブルポケット逆玉仕様、チンガード、左袖ペン差し付、衿裏フリース、内ポケット、前立て切り返し、袖ポケット(雨ブタ付)、片布付、シームテープ、再帰反射テープ使用種別コートエコマーク認定認定胸囲(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)64着丈(cm)86素材表面:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、裏面:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする