E65300 ブルゾン E65300 Asahicho(旭蝶繊維) 28845015 E65300 ブルゾン E65300 Asahicho(旭蝶繊維) 28845015 E65300 ブルゾン E65300 Asahicho(旭蝶繊維) 28845015 E65300 ブルゾン E65300 Asahicho(旭蝶繊維) 28845015 E65300 ブルゾン E65300 Asahicho(旭蝶繊維) 28845015 E65300 ブルゾン E65300 Asahicho(旭蝶繊維) 28845015

ブルゾン E65300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28845015 品番 E65300
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

傷つけ防止設計の制電防寒です。

アーミーグリーン サイズS 機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工 仕様傷つけ防止設計、衿フードイン、袖ペン差し付き、逆玉ポケット、胸ポケットペン差し付、衿制電フリース、内ポケット付、片布付 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)122 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 素材表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする