色アーミーグリーン
サイズL
機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工
仕様傷つけ防止設計、衿フードイン、袖ペン差し付き、逆玉ポケット、胸ポケットペン差し付、衿制電フリース、内ポケット付、片布付
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)130
肩幅(cm)52
袖丈(cm)61
着丈(cm)67
素材表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095