コート E65400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28845225 品番 E65400
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

傷つけ防止設計の制電防寒です。

ネイビー サイズS 機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工 仕様衿フードイン、袖ペン差し付き、逆玉ポケット、胸ポケットペン差し付、雨蓋付脇ポケット、衿制電フリース、内ポケット付、片布付 種別コート エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)76 素材表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする