色ストーン
サイズM
機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工
仕様アウトフード、胸ポケット反射パイピング、内ポケット、衿裏トリコット起毛、チンガード、片布・エコマーク付き(内側)、左胸・左袖ペン差し付、脇シャーリング
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)126
肩幅(cm)50
袖丈(cm)59
着丈(cm)64
素材表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095