E77000 ブルゾン E77000 Asahicho(旭蝶繊維) 28845548 E77000 ブルゾン E77000 Asahicho(旭蝶繊維) 28845548 E77000 ブルゾン E77000 Asahicho(旭蝶繊維) 28845548 E77000 ブルゾン E77000 Asahicho(旭蝶繊維) 28845548 E77000 ブルゾン E77000 Asahicho(旭蝶繊維) 28845548

ブルゾン E77000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28845548 品番 E77000
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

傷つけ防止設計

オリーブ サイズLL 機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工 仕様アウトフード、胸ポケット反射パイピング、内ポケット、衿裏トリコット起毛、チンガード、片布・エコマーク付き(内側)、左胸・左袖ペン差し付、脇シャーリング 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)134 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 素材表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする