ブルゾン E77000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28845618 品番 E77000
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

傷つけ防止設計

ネイビー サイズL 機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工 仕様アウトフード、胸ポケット反射パイピング、内ポケット、衿裏トリコット起毛、チンガード、片布・エコマーク付き(内側)、左胸・左袖ペン差し付、脇シャーリング 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 素材表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする