Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ノータック) E77200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28845934
品番
E77200
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
傷つけ防止設計
色
ストーン
サイズ
L
機能
帯電防止素材、エコ商品、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
両脇ポケット(布補強布付)、脇シャーリング、片布・エコマーク付(内側)
種別
ノータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
80〜88
素材
表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 095