パンツ(ノータック) E77200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28845995 品番 E77200
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

傷つけ防止設計

オリーブ サイズS 機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工 股下(cm)76 仕様両脇ポケット(布補強布付)、脇シャーリング、片布・エコマーク付(内側) 種別ノータックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)65〜73 素材表地:ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする