曜日別特売
NK-047 コートハンガー(端波型) 永井興産 28846188

 

NK-047 コートハンガー(端波型) 永井興産 28846188
NK-047 コートハンガー(端波型) 永井興産 28846188
NK-047 コートハンガー(端波型) 永井興産 28846188
NK-047 コートハンガー(端波型) 永井興産 28846188
NK-047 コートハンガー(端波型) 永井興産 28846188

コートハンガー(端波型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(30台)
ナチュラル
内容量1セット(30台)注文コード28846188品番NK-047
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

見せる壁面収納 木製コートハンガー
木の質感、色味、触り心地をそのまま楽しめる天然木仕様。
フックにも天然木を使用しており温かみのあるホッとする空間に。
壁と一体となり場所をとらないので、玄関や廊下など限られたスペースにも気軽に使えて壁面の有効活用に!
付属のネジですぐにご使用できます。
天然木仕様
壁取付用ネジ付
日本製

用途
壁掛け収納・収納フック・木製ハンガー・コートハンガー・ハンガーフック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納
仕様完成商品.日本製.天然木材質天然木(スギ、ヒノキ) 壁掛け金具付幅(mm)845質量(kg)0.2ナチュラル高さ(mm)60奥行(mm)60耐荷重(kg)約6塗装ラッカー塗装・ウレタン塗装テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
注意
※天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。
※設置する際はネジを使用するため壁に穴が空きます。お取付けはご自身の判断でお願いします。壁の破損などの補償は一切できかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする