キッズハンガー くま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28846398 品番 NK-4022
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

くまのモチーフがとってもかわいいキッズハンガー
天然木の素材感を大切にした優しい風合いのハンガー。
子供部屋やダイニングに置いて毎日使うものを収納できます。
『自分でお片付け』を身につけやすい、高さが低めのサイズ設計。
真ん中の支柱を外して組立てれば高さ93.5cmのミニサイズにも。
お子様の成長に合わせてながく寄り添えるキッズ家具です。
フックの先は丸くなっていてお子様の手が触れても安心。
バッグや衣類・帽子など一式かけられる固定フック8本付き。
天然木仕様
フック8本
ベース裏フェルト付
2WAY使用可能

用途ハンガーラック・コートハンガー・木製ハンガー・衣類収納・キッズハンガー・子供用ハンガーラック・子供部屋・店舗などにも 仕様組立商品.天然木.2WAY.木製.木目 材質天然木(ラバーウッド)・繊維板 質量(kg)1.5 ナチュラル 耐荷重(kg)約2(フック1本につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1330 塗装ラッカー塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
注意
※天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。
※くまの口元に製造上に必要なタッカー跡がございます。
※ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする