色ストーン
サイズM
機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工、寒冷地仕様
仕様アウトフード、カフス内側フリース付、内ポケット付、アウトフード、片布・エコマーク付(内側)、左胸ダブルポケット、両胸ペン差し付、左袖ペン差し付、フリース付き二重襟、ハンドウォーマー付脇ポケット
種別コート
エコマーク認定認定
胸囲(cm)128
肩幅(cm)52
袖丈(cm)58
着丈(cm)80
素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、金属ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095