NK-935 木製玄関踏み台 永井興産 28846468

 

NK-935 木製玄関踏み台 永井興産 28846468
NK-935 木製玄関踏み台 永井興産 28846468
NK-935 木製玄関踏み台 永井興産 28846468
NK-935 木製玄関踏み台 永井興産 28846468
NK-935 木製玄関踏み台 永井興産 28846468

木製玄関踏み台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×132
内容量1台注文コード28846468品番NK-935
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

玄関の段差をサポート木製玄関踏み台
幅60・90・120の3サイズ(他サイズは別ページです)
木のぬくもりがある木製玄関踏み台。
天板部分は足を乗せた時に滑りにくい溝加工が施されています。
床との設置面にはアジャスターが付いており、床やマットの状態に合わせてがたつきを抑えられる微調整が可能です。
天板下には靴が入れられる収納スペースがあります。

用途
段差解消の玄関台・踏み台・補助台・ステップ・木製ふみ台・スリッパ収納・靴収納・くつ収納・玄関や勝手口、ベランダなどに
仕様完成商品.天然木.滑り止め溝加工.アジャスター付.木目.木製材質天然木 (ラバーウッド)質量(kg)5.5ライトブラウン耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×132塗装ラッカー塗装テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
注意
※【天然素材を活かした商品について】当商品は天然素材の風合いを活かした商品です。下記については、天然素材を無駄にしないためそのまま使用しており、機能上問題のないものは不具合品とはなりませんのでご理解いただきますようお願いいたします。
木材の節や色むら
機能上問題のない補修跡
製造上発生する小傷

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする