コート E76100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28846519 品番 E76100
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

フリース付き二重衿仕様で冷気の侵入を防ぎます。

ネイビー サイズ3L 機能帯電防止素材、エコ商品、撥水加工、寒冷地仕様 仕様アウトフード、カフス内側フリース付、内ポケット付、アウトフード、片布・エコマーク付(内側)、左胸ダブルポケット、両胸ペン差し付、左袖ペン差し付、フリース付き二重襟、ハンドウォーマー付脇ポケット 種別コート エコマーク認定認定 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)64 着丈(cm)86 素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の65%)、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、金属ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする