カバー付ハンガーラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28846705 品番NK-673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

収納の無い部屋に大活躍、すっきり収納できるカバー付ハンガーラック。
全体を覆うカバー付きなのでホコリや日焼けから衣類を守ります。
上段の棚はカバンなどの小物も収納可能。
全面ファスナーは3方向に開くことができ出し入れもスムーズです。
来客時には収納物を隠せてお部屋の印象もスッキリ。
カバーはモダンな表情を演出するブラウンカラー。
用途や場所によって選べ3サイズをご用意しています。〔幅62cm・77cm・92cm〕
不織布カバー付
棚付

用途クローゼットハンガー・ハンガーラック・棚付ラック・ファンシーケース・カバー付ラック・衣類収納・カバン・帽子収納・小物収納・衣替えにも 仕様組立商品.収納棚付 材質スチール・繊維板・不織布 質量(kg)5.4 ブラウン タイプLL 耐荷重(kg)約4(ハンガー)/約2(棚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×510×1650 塗装メラミン焼付塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする