色ストーン
サイズ5L
機能帯電防止素材、エコ商品、ストレッチ、撥水加工
仕様再帰反射テープ使用(胸・背中・ペン差し)、ダブルポケット(左胸ファスナー付)、内ポケット付、衿裏制電トリッコト起毛、左袖ペン差し付、内側片布付、コインポケット(右脇ポケット内)、袖口アジャスター(ボタン付)、裾総ゴム仕様
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)148
肩幅(cm)60
袖丈(cm)66
着丈(cm)76
素材表地:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 095