E73000 ブルゾン E73000 Asahicho(旭蝶繊維) 28846957 E73000 ブルゾン E73000 Asahicho(旭蝶繊維) 28846957 E73000 ブルゾン E73000 Asahicho(旭蝶繊維) 28846957 E73000 ブルゾン E73000 Asahicho(旭蝶繊維) 28846957 E73000 ブルゾン E73000 Asahicho(旭蝶繊維) 28846957

ブルゾン E73000

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28846957 品番 E73000
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

再帰性反射テープを使用し、スタイリッシュなデザインの防寒着です。

オリーブ サイズS 機能帯電防止素材、エコ商品、ストレッチ、撥水加工 仕様再帰反射テープ使用(胸・背中・ペン差し)、ダブルポケット(左胸ファスナー付)、内ポケット付、衿裏制電トリッコト起毛、左袖ペン差し付、内側片布付、コインポケット(右脇ポケット内)、袖口アジャスター(ボタン付)、裾総ゴム仕様 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)122 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)62 素材表地:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28847054
2022-12-14
用途:
バイク
その他業種

裾がゴムで絞られ、反射部材もあり、夜間のバイクでも安心です。綿が混じっているので着心地も良く、しゃかしゃか音もしないのが良い。ポケットも使いやすい。普通に格好もいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする