E73100 コート E73100 Asahicho(旭蝶繊維) 28847124 E73100 コート E73100 Asahicho(旭蝶繊維) 28847124 E73100 コート E73100 Asahicho(旭蝶繊維) 28847124 E73100 コート E73100 Asahicho(旭蝶繊維) 28847124

コート E73100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28847124 品番 E73100
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

再帰性反射テープを使用し、スタイリッシュなデザインの防寒着です。

ストーン サイズM 機能帯電防止素材、エコ商品、ストレッチ、撥水加工 仕様再帰反射テープ使用(胸・背中・ペン差し)、ダブルポケット(左胸ファスナー付)、内ポケット付、衿裏制電トリッコト起毛、左袖ペン差し付、内側片布付、コインポケット(右脇ポケット内)、袖口アジャスター(ボタン付)、二重袖(内ジャージ付き)、胴ひも付き、ドローコード 種別コート エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)80 素材表地:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする