E73200 パンツ E73200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847465 E73200 パンツ E73200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847465 E73200 パンツ E73200 Asahicho(旭蝶繊維) 28847465

パンツ E73200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28847465 品番 E73200
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

再帰性反射テープを使用し、スタイリッシュなデザインの防寒着です。

オリーブ サイズLL 機能帯電防止素材、エコ商品、ストレッチ、撥水加工 股下(cm)76 仕様右スルーポケット、再帰反射テープ付(後ろポケット)、右後ろアウトポケット 種別パンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)88〜95 素材表地:ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:制電タフタ(ポリエステル100%)、中綿:制電綿(ポリエステル100%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする