色ネイビー
サイズ5L
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
仕様マルチポケット(左胸ポケット内)、内ポケット、袖ポケット(雨蓋付)、前立て切り返し、二重前立仕様、袖ペン差し付、衿フリース、袖口マジックテープ付、アウトフード(ドローコード付)、雨蓋ファスナー付きポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射)、アウトフード、シームテープ
種別ブルゾン
胸囲(cm)148
肩幅(cm)60
袖丈(cm)66
着丈(cm)76
素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン