タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 水切り・たわし受け・ラック
タイガークラウンの グラススタンド
シックスハンドスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28847649
品番
#708
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フリーザーバックへの移し替えも楽々。
保存袋・ペットボトル・紙パックなどの水切りや乾燥に。
用途
フリーザーバックへの移し替えに。
材質
本体/ポリプロピレン、材質吸盤/熱可塑性エラストマー
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×178×255
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20、吸盤:耐熱100
注意
※ご使用前に洗ってからご使用下さい。
※手や指に傷をつけないように注意して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
※直接火にあてたり火のそばに置かないで下さい。
※変形の恐れがあります。
※ご使用後は洗って乾燥させ収納して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。