防水極寒パンツ(ノータック) 69400

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28848043 品番 69400
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。

ネイビー サイズLL 機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 股下(cm)76 仕様前立て切り返し、スルーポケット、ファスナー付ポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射) 種別ノータックパンツ ウエスト(cm)88〜95 素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28848034
2023-09-24
用途:
除雪
その他業種

少し大きかったのですが、真冬の氷点下の作業には、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする