タイガークラウン
クリアーメジャーカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28848184
品番
#207
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
計量や混合などに便利なクリアボディのサイド目盛タイプです。
グレープフルーツやレモンなどを絞ってそのまま計量・保存ができます。
フタがついているので衛生的です。
材質
本体/メタクリル樹脂、フタ・絞り部/ABS樹脂
寸法(mm)
フタ:118×139×16、絞り部:118×139×65
容量(mL)
600
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×155×170
耐久温度(℃)
蓋耐熱/80、耐冷/-30
注意
※高温の食用油や薬品を入れないでください。
※強い衝撃を与えると割れたり欠けたりします。
※直火や電熱調理器にかけたり火のそばに置かないでください。
※たわし、みがき粉でみがくと傷がつく可能性があります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。