色ネイビー
サイズL
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング
種別ブルゾン
胸囲(cm)130
肩幅(cm)52
袖丈(cm)61
着丈(cm)67
素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン