タイガークラウン
タイガークラウンの 冷蔵庫/冷凍庫
タイガークラウンの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
キャンディーメーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28848270
品番
#224
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
好きなジュースを冷凍庫で凍らせるだけで食べやすいスティック付きのオリジナルアイスキャンディーが一度に6本作れます。
アルミニウムの蓋ですぐに凍ります。
オリジナルレシピ付。
用途
アイスキャンディー作りに。
付属品
スティック50本
材質
容器/ポリエチレン、金属部/アルミアルマイト加工、フタ/アルミニウム、、スティック/天然木
容量(mL)
480/80
質量(g)
263、410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×118×100
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
注意
※スティックは天然木ですので、ご使用前に必ず洗ってからお使い下さい。
※冷蔵庫で少し固まったら(シャーベット状)、スティックが真ん中にくるように調整して下さい。
※ご使用前に食器用洗剤を使用しスポンジで洗って下さい。
※ご使用後は食器用洗剤を使用しスポンジで汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。