58001 防水極寒ブルゾン 58001 Asahicho(旭蝶繊維) 28848323 58001 防水極寒ブルゾン 58001 Asahicho(旭蝶繊維) 28848323 58001 防水極寒ブルゾン 58001 Asahicho(旭蝶繊維) 28848323

防水極寒ブルゾン 58001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28848323 品番 58001
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

オレンジ サイズM 機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング 種別ブルゾン 胸囲(cm)126 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)64 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする