58000 防水極寒ブルゾン 58000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848673 58000 防水極寒ブルゾン 58000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848673 58000 防水極寒ブルゾン 58000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848673 58000 防水極寒ブルゾン 58000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848673

防水極寒ブルゾン 58000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28848673 品番 58000
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

ネイビー サイズM 機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様内ポケット、ダブルポケット(ファスナー付)、アウトフード(ドローコード付)、内外ダブル袖口(内側ジャージー)、衿フリース、袖口マジックテープ、二重前立て、雨蓋ファスナー付ポケット、袖ポケット、裾シャーリング、シームテープ 種別ブルゾン 胸囲(cm)126 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)64 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする