色ネイビー
サイズL
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
仕様内ポケット、ダブルポケット(ファスナー付)、アウトフード(ドローコード付)、内外ダブル袖口(内側ジャージー)、衿フリース、袖口マジックテープ、二重前立て、雨蓋ファスナー付ポケット、袖ポケット、裾シャーリング、シームテープ
種別ブルゾン
胸囲(cm)130
肩幅(cm)52
袖丈(cm)61
着丈(cm)67
素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン