曜日別特売
59000 防水極寒コート 59000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848935

 

59000 防水極寒コート 59000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848935
59000 防水極寒コート 59000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848935
59000 防水極寒コート 59000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848935
59000 防水極寒コート 59000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848935

防水極寒コート 59000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード28848935品番59000
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

ネイビーサイズ5L機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様内ポケット、ダブルポケット(ファスナー付)、アウトフード(ドローコード付)、内外ダブル袖口(内側ジャージー)、衿フリース、袖口マジックテープ、二重前立て、雨蓋ファスナー付ポケット、袖ポケット、裾シャーリング、ドローコード、シームテープ種別コート胸囲(cm)150肩幅(cm)62袖丈(cm)65着丈(cm)90素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする