曜日別特売
59000 防水極寒コート 59000 Asahicho(旭蝶繊維) 28848969

防水極寒コート 59000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード28848969品番59000
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

ブラックサイズL機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様内ポケット、ダブルポケット(ファスナー付)、アウトフード(ドローコード付)、内外ダブル袖口(内側ジャージー)、衿フリース、袖口マジックテープ、二重前立て、雨蓋ファスナー付ポケット、袖ポケット、裾シャーリング、ドローコード、シームテープ種別コート胸囲(cm)132肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)82素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする