曜日別特売
#714 絵皿立てスタンド 小 タイガークラウン 28849049

#714 絵皿立てスタンド 小 タイガークラウン 28849049
#714 絵皿立てスタンド 小 タイガークラウン 28849049
#714 絵皿立てスタンド 小 タイガークラウン 28849049

絵皿立てスタンド 小

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28849049品番#714
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

簡単にどんな角度にも自在に固定します。
絵皿のサイズによってアームの角度を自由に変えられるので、お皿はもちろん深皿や写真などのスタンドとしても、幅広くお使い頂けます。

材質本体/スチロール樹脂寸法(mm)アーム部:3質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×140×35耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
注意
※直径約30cmまでの皿が使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 本の整理
株式会社ヒューマンバリューサービス業

職場のオープンスペースにある本棚で、ブックスタンドとして利用しています。
透明&コンパクトで角度調整もできるため、本来的な使い方でないかもしれませんが、活用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする