防水極寒パンツ(ワンタック) 58500

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28849145 品番 58500
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。

ネイビー サイズ5L 機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 股下(cm)76 仕様ファスナー付ポケット(左右)、ダブル裾口 種別ワンタックパンツ ウエスト(cm)115〜130 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28849179
2019-11-14
用途:
冬の屋外作業
農・林・水産業

ウエストサイズを見てLを購入したのだがとても大きい、防寒のためだろうが股上がものすごく深くベルトを使うと胃のところに来るので苦しい。これはサスペンダーを使わないと使用できない。
私は防寒肌着の上に直接使用するつもりだったが、オーバーパンツとして使用するように作られたものだと思う。作業服の上に着用しても大きいのでもう一つ小さいサイズにすればよかったと後悔。
防風・防寒・防水性能は問題ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする