極寒ブルゾン 51001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28849319 品番 51001
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

蓄熱保温素材を使用した極寒仕様の防寒着です。

チャコール サイズL 機能タクテルドビー、PUコーティング、撥水加工、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様内外ダブル袖口、内ポケット、アウトフード(TPUフィルム付)、ナイロンオックス補強素材(肘部分)、フード裏マジックテープアジャスター、衿フリース、前立て切り返し、雨ブタ/ファスナー付ポケット(左右脇)、再帰反射極寒ポイントネーム、マジックテープ付ポケット(左右)、裾シャーリング、再帰反射パイピング、チンガード、マルチポケット、胸ペン差し付、袖口マジックテープ付 種別ブルゾン 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 素材表地:ナイロン100%、裏地:オプトライニスII(蓄熱保温素材)ポリエステル100%、中綿:サーモライト(ポリプロピレン100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする