色チャコール
サイズ5L
機能タクテルドビー、PUコーティング、撥水加工、冷凍庫対応、寒冷地仕様
仕様内外ダブル袖口、内ポケット、アウトフード(TPUフィルム付)、ナイロンオックス補強素材(肘部分)、フード裏マジックテープアジャスター、衿フリース、前立て切り返し、雨ブタ/ファスナー付ポケット(左右脇)、再帰反射極寒ポイントネーム、マジックテープ付ポケット(左右)、裾シャーリング、再帰反射パイピング、チンガード、マルチポケット、胸ペン差し付、袖口マジックテープ付
種別ブルゾン
胸囲(cm)148
肩幅(cm)60
袖丈(cm)66
着丈(cm)76
素材表地:ナイロン100%、裏地:オプトライニスII(蓄熱保温素材)ポリエステル100%、中綿:サーモライト(ポリプロピレン100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン