Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
極寒コート 51002
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28849547
品番
51002
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
蓄熱保温素材を使用した極寒仕様の防寒着です。
色
チャコール
サイズ
3L
機能
タクテルドビー、PUコーティング、撥水加工、冷凍庫対応、寒冷地仕様
仕様
内外ダブル袖口、内ポケット、アウトフード(TPUフィルム付)、ナイロンオックス補強素材(肘部分)、フード裏マジックテープアジャスター、衿フリース、前立て切り返し、雨ブタ/ファスナー付ポケット(左右脇)、再帰反射極寒ポイントネーム、マジックテープ付ポケット(左右)、裾シャーリング、再帰反射パイピング、チンガード、マルチポケット、胸ペン差し付、袖口マジックテープ付、ウエストベンチレーション
種別
コート
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
89
素材
表地:ナイロン100%、裏地:オプトライニスII(蓄熱保温素材)ポリエステル100%、中綿:サーモライト(ポリプロピレン100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
生地
ナイロンタッサー
中綿(g/m
2
)(身頃)
200
中綿(g/m
2
)(袖)
100