タイガークラウン
温度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
測定範囲(℃)
20~50
20~50
0~100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28849654
品番
#1051
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
チョコレート作りなどに大活躍!
チョコレートを湯せんで溶かす時など、お菓子作りでは温度管理は欠かせません。
材質
本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレン
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
6×148
測定範囲(℃)
20~50
ケース寸法(mm)
11×11×165
注意
※衝撃に弱いので、ていねいに取り扱ってください。
※油の温度を計る時は徐々に温め、又は徐々に冷ましてご使用ください。
※温度差が大きいと破損の恐れがあります。
※測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
※温度を計る前に液切れやガラス管の亀裂の有無を確認してください。
※横にしたままの保管は液切れや破損の原因となります。
※食品類の温度測定時、ガラス管が破損した場合は、その食品類は廃棄処分してください。